Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U01049.031.0100 Hexlåsskruv Grade 5 5/16-18 X 1, 50PK | AB9UTW 2FE16

APPROVED VENDOR U01049.031.0100 Insexlåsskruv Grade 5 5/16-18 X 1, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB9UTW Modell: U01049.031.0100Korsreferens: 2FE16
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
304SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantslåsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
FinishZink-pläterad
Flänsdia.11 / 16 "
Grade5
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypLåsfläns
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet1"
MaterialStål
Min. Trådlängd7 / 8 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
System för mätningInch
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek18
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.61
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01049.031.0100 Insexlåsskruv Grade 5 5/16-18 X 1, 50PK
304SEK /packa