Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U04100.037.0350 Hex Cap Screw Grade 8 3/8-16 X 3-1/2, 25PK | AA8RMX 19NR69

APPROVED VENDOR U04100.037.0350 Insexskruv, klass 8 3/8-16 X 3-1/2, 25PK

Finns i lager
Artikel: AA8RMX Modell: U04100.037.0350Korsreferens: 19NR69
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
207SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3 / 8 "
Diameter3 / 8 "
FinishEnkel
Flänsdia.3.5 "
Grade8
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd under huvudet3.5 "
MaterialStål
Min. Trådlängd1"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek3 / 8 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3342
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.037.0350 Insexskruv, klass 8 3/8-16 X 3-1/2, 25PK
207SEK /packa