Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U04160.025.0600 Sexkantsskruv Grade 8 1/4-28 X 6, 25PK | AB7AUU 22TJ22

APPROVED VENDOR U04160.025.0600 Insexskruv, klass 8 1/4-28 X 6, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB7AUU Modell: U04160.025.0600Korsreferens: 22TJ22 / 42HP22

Få det Maj 22, Onsdag
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
342SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-28
Diameter1 / 4 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd under huvudet6"
MaterialStål
Min. Trådlängd3 / 4 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9724
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.025.0600 Insexskruv, klass 8 1/4-28 X 6, 25PK
342SEK /packa