Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U04211.100.0400 Structural Bolt 1-8 X 4 Length, 5PK | AB3FWC 1RY65

APPROVED VENDOR U04211.100.0400 Strukturell bult 1-8 X 4" Längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB3FWC Modell: U04211.100.0400Korsreferens: 1RY65
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
901SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell bult
FinishVarmt förzinkat
GradeA325
Huvud Dia.1.625 "
Huvudhöjd39 / 64 "
MaterialStål
Total längd4"
Rockwell HårdhetC25 till C34
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
Tråd storlek1-8
GängtypUNC
TypTungt sexkantshuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.645
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod7318152030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.100.0400 Strukturell bult 1-8 X 4" Längd, 5PK
901SEK /packa