Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U04360.050.0150 Sexkantsskruv Klass 8 1/2-20 X 1-1/2, 25PK | AB7AXQ 22TK10

APPROVED VENDOR U04360.050.0150 Insexskruv, klass 8 1/2-20 X 1-1/2, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB7AXQ Modell: U04360.050.0150Korsreferens: 22TK10 / 42HU49
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
256SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-20
Diameter1 / 2 "
FinishGul zinkpläterad
Grade8
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd under huvudet1.5 "
MaterialStål
Min. Trådlängd1-1 / 4 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2375
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.050.0150 Insexskruv, klass 8 1/2-20 X 1-1/2, 25PK
256SEK /packa