Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07000.075.0700 Socket Cap Screw Standard 3/4-10 x 7 | AB7CAE 22TT14

APPROVED VENDOR U07000.075.0700 Insexskruv Standard 3/4-10 x 7

Finns i lager
Artikel: AB7CAE Modell: U07000.075.0700Korsreferens: 22TT14 / 164C83
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
158SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek3/4 "-10
Drivstorlek5 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.1.125 "
Huvudhöjd3 / 4 "
Head TypStandard
Längd under huvudet7"
MaterialStål
Min. Brottgräns170,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C45
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.3 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek10
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.48
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.075.0700 Insexskruv Standard 3/4-10 x 7
158SEK /enhet