Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07040.025.0350 Socket Cap Screw Standard 1/4-28 X 3-1/2, 25PK | AF2ZUW 6ZU31

APPROVED VENDOR U07040.025.0350 Insexskruv Standard 1/4-28 X 3-1/2, 25PK

Finns i lager
Artikel: AF2ZUW Modell: U07040.025.0350Korsreferens: 6ZU31 / 42JD06

Få det Maj 20, Måndag
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
432SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-28
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypStandard
Längd under huvudet3.5 "
MaterialKolstål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C45
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek28
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6723
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07040.025.0350 Insexskruv Standard 1/4-28 X 3-1/2, 25PK
432SEK /packa