Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07150.019.0150 Socket Cap Screw Button 10-24 X 1-1/2, 100PK | AB7CZK 22TY32

APPROVED VENDOR U07150.019.0150 Socket Cap Skruvknapp 10-24 X 1-1/2, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB7CZK Modell: U07150.019.0150Korsref: 22TY32 / 42JF48
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
177SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek# 10-24
Drivstorlek1 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.5 / 16 "
Huvudhöjd1 / 16 "
Head TypKnappen
Längd under huvudet1.5 "
MaterialStål
Min. Brottgräns135,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C44
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.#10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek24
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4802
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.019.0150 Socket Cap Skruvknapp 10-24 X 1-1/2, 100PK
177SEK /packa