Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07151.031.0075 Socket Cap Screw Button 5/16-18 X 3/4, 100PK | AB7DCK 22TZ03

APPROVED VENDOR U07151.031.0075 Socket Cap Skruvknapp 5/16-18 X 3/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB7DCK Modell: U07151.031.0075Korsreferens: 22TZ03 / 42JG23
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
871SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.7 / 16 "
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypKnappen
Längd under huvudet3 / 4 "
MaterialStål
Min. Brottgräns135,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C44
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek18
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.83
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07151.031.0075 Socket Cap Skruvknapp 5/16-18 X 3/4, 100PK
871SEK /packa