Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07820.025.0075 Socket Set Screw 1/2 Dog 1/4-20 X 3/4, 100PK | AB8FYF 25J741

APPROVED VENDOR U07820.025.0075 Hylssats Skruv 1/2 Hund 1/4-20 X 3/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8FYF Modell: U07820.025.0075Cross Ref: 25J741 / 159K29

Få det Maj 6, Måndag
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
479SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.25 "
Drivstorlek1 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd3 / 4 "
Punkt Dia.0.149 till 156 "
PunktmaterialLegerat stål
Punkttyp1/2 hund
Rockwell HårdhetHRC 45-53
Tråd storlek1 / 4-20
TypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.025.0075 Hylssats Skruv 1/2 Hund 1/4-20 X 3/4, 100PK
479SEK /packa