Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07840.016.0050 Socket Set Screw Cup 8-32 X 1/2, 100PK | AF2ZXT 6ZY17

APPROVED VENDOR U07840.016.0050 Socket Set Skruvkopp 8-32 X 1/2, 100PK

Finns i lager
Artikel: AF2ZXT Modell: U07840.016.0050Korsreferens: 6ZY17 / 160C27

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

210SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.164 "
Drivstorlek5 / 64 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd1 / 2 "
Punkt Dia.0.076 till 0.087 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Tråd storlek8-32
TypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0932
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKlassDecimal ekvivalentDrivstorlekVäxeltypFinishHuvudhöjdHuvudets breddMaterialPris
GODKÄND LEVERANTÖR 121081-PR Socket Set Skruvkon 10-32 x 3/16 - Paket med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål394SEK
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 121126-PR Socket Set Skruvkon 1/4-28 x 3/8 - Paket med 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål423SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.016.0050 Socket Set Skruvkopp 8-32 X 1/2, 100PK
210SEK /packa