Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07840.043.0225 Hylssats Skruvkopp 7/16-14 X 2-1/4, 10PK | AA8UPV 1AE28

APPROVED VENDOR U07840.043.0225 Sockets Set Skruvkopp 7/16-14 X 2-1/4, 10PK

Finns i lager
Artikel: AA8UPV Modell: U07840.043.0225Korsreferens: 1AE28 / 159H79
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
349SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.437 "
Drivstorlek7 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd2.25 "
Punkt Dia.0.232 till 0.252 "
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
Tråd storlek7 / 16-14

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2957
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.043.0225 Sockets Set Skruvkopp 7/16-14 X 2-1/4, 10PK
349SEK /packa