Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07845.013.0025 Socket Set Screw Oval 6-32 X 1/4, 100PK | AB8FYX 25J764

APPROVED VENDOR U07845.013.0025 Hylssats Skruv Oval 6-32 X 1/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8FYX Modell: U07845.013.0025Korsref: 25J764
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
222SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.138 "
Drivstorlek1 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd1 / 4 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypOval
Rockwell HårdhetHRC 45-53
Tråd storlek6-32
TypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0279
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07845.013.0025 Hylssats Skruv Oval 6-32 X 1/4, 100PK
222SEK /packa