Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07845.013.0037 Socket Set Screw Oval 6-32 X 3/8, 100PK | AB8FYZ 25J766

APPROVED VENDOR U07845.013.0037 Hylssats Skruv Oval 6-32 X 3/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8FYZ Modell: U07845.013.0037Korsref: 25J766

Få det Maj 8, Onsdag
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
306SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.138 "
Drivstorlek1 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd3 / 8 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypOval
Rockwell HårdhetHRC 45-53
Tråd storlek6-32
TypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0446
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07845.013.0037 Hylssats Skruv Oval 6-32 X 3/8, 100PK
306SEK /packa