Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U08280.025.0300 Hex Lag Screw Zinc 1/4 X 3 L, 100PK | AB2DAG 1LB73

APPROVED VENDOR U08280.025.0300 Hex Lag-skruv Zink 1/4 X 3 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2DAG Modell: U08280.025.0300Korsreferens: 1LB73
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
236SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishZink-pläterad
Grade1
Hexstorlek7 / 16 "
Längd3"
MaterialLågt kolstål
Skruvstorlek1 / 4 "
Storlek1 / 4 "
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.597
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)14.61
Fartygets bredd (cm)12.07
HS-kod7318110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHexstorlekArtikelLängdMaterialSkruvstorlekStorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 27AL1/4X2-1/2 sexkantsskruv 18-8 1/4 x 2 1/2 tums längd - förpackning om 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Enkel7 / 16 "Hex Lag Skruv2.5 "18-8 rostfritt stål-1 / 4 "8 260 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.025.0300 Hex Lag-skruv Zink 1/4 X 3 L, 100PK
236SEK /packa