Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U08280.050.0800 Hex Lag Screw Zinc 1/2 X 8 Length, 25PK | AB2DRB 1LE23

APPROVED VENDOR U08280.050.0800 Hex Lag Screw Zink 1/2 X 8 Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB2DRB Modell: U08280.050.0800Korsreferens: 1LE23

Få det Maj 15, Onsdag
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
640SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishZink-pläterad
Grade1
Hexstorlek3 / 4 "
Längd8"
MaterialLågt kolstål
Skruvstorlek1 / 2 "
Storlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.2116
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)23.5
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod7318152065
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.050.0800 Hex Lag Screw Zink 1/2 X 8 Längd, 25PK
640SEK /packa