Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U12300.112.0001 Hex Locknet Wth Nylon Insert 1-1/8-7, 5PK | AB8PAF 26LH72

APPROVED VENDOR U12300.112.0001 Hexlåsnät med nyloninsats 1-1/8-7, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8PAF Modell: U12300.112.0001Korsreferens: 26LH72 / 42JR52
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
264SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialKolstål
Dia./ trådstorlek1 1 / 8-7 "
FinishZink-pläterad
Grade2
Höjd1 9 / 32 "
MaterialKolstål
Mutter typNyloninsats Låsmutter
Rockwell HårdhetB68 till C32
System för mätningInch
temp-58 grader. till 302 grader.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek8
GängtypUNC
TypMed nyloninsats
Bredd1 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.87
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U12300.112.0001 Hexlåsnät med nyloninsats 1-1/8-7, 5PK
264SEK /packa