Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U16000.075.0300 Eye Bolt With Shoulder 3/4-10 | AC6QTJ 35Z519

APPROVED VENDOR U16000.075.0300 Ögonbult med axel 3/4-10

Finns i lager
Artikel: AC6QTJ Modell: U16000.075.0300Korsreferens: 35Z519

Få det Maj 14, Tisdag
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
365SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1.5 "
Öga utanför dia.2-13 / 16 "
Ögonbult typmed axel
FinishEnkel
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd6.06 "till 6.5"
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlängd3"
Axeldia.1.12 till 1.25 "
Axellängd0.25 "till 0.31"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek3 / 4-10
TypMed axel
Arbetsbelastningsgräns5000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4252
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.075.0300 Ögonbult med axel 3/4-10
365SEK /enhet