Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 52635 Luftskivslipare 12k Varv / min 1.3 Hk 43cfm | AB8FQG 25H923

DYNABRADE 52635 Air Disc Sander 12k rpm 1.3 hk 43cfm

Finns i lager
Artikel: AB8FQG Modell: 52635Korsreferens: 25H923

Få det Maj 7, Tisdag
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
11 565 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftskivslipmaskin
Luftintag3 / 8 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid10.75
CFM @ Full belastning43.0
Gratis hastighet12,000 rpm
Hantera materialKomposit
HP1.3
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd10 "
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.421
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)27.31
Fartygets bredd (cm)15.88
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPadstorlekLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidStrypaCFM @ Full belastningGratis hastighetHPMin. SlangstorlekPris
DYNABRADE 48500 Luftskivslipmaskin Industrial 0.4 Hk 2 tum | AB8FMG 25H849 485002"1 / 4 "NPT5.75Spak2325,000 rpm0.41 / 4 "7 894 kr
DYNABRADE 49410 Luftskivor slipmaskin Industrial 0.4 hk 2 tum | AB8FMM 25H854 494102"1 / 4 "NPT6.5Spak263200 rpm0.41 / 4 "17 909 kr
DYNABRADE 50320 Luftslipslipmaskin Industrial 0.7 Hk | AB8FMU 25H860 503204-1 / 2 "till 5"1 / 4 "NPT7.5Trigger308000 rpm0.73 / 8 "12 062 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 52635 Air Disc Sander 12k rpm 1.3 hk 43cfm
11 565 kr /enhet