Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U16010.031.0112 Ögonbult med axel 5/16-18 | AC6QPY 35Z462

APPROVED VENDOR U16010.031.0112 Ögonbult med axel 5/16-18

Finns i lager
Artikel: AC6QPY Modell: U16010.031.0112Korsreferens: 35Z462
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
80SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.7 / 8 "
Öga utanför dia.1.437 "
Ögonbult typmed axel
FinishZink-pläterad
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd2.66 "till 2.97"
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftlängd1.125 "
Axeldia.0.56 till 0.62 "
Axellängd0.12 "till 0.19"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
Tråd storlek5 / 16-18
TypMed axel
Arbetsbelastningsgräns900 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U16010.031.0112 Ögonbult med axel 5/16-18
80SEK /enhet