Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U16010.075.0200 Eye Bolt With Shoulder 3/4-10 | AC6QTE 35Z515

APPROVED VENDOR U16010.075.0200 Ögonbult med axel 3/4-10

Finns i lager
Artikel: AC6QTE Modell: U16010.075.0200Korsreferens: 35Z515
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
279SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1.5 "
Öga utanför dia.2-13 / 16 "
Ögonbult typmed axel
FinishZink-pläterad
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd5.06 "till 5.5"
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlängd2"
Axeldia.1.12 till 1.25 "
Axellängd0.25 "till 0.31"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek3 / 4-10
TypMed axel
Arbetsbelastningsgräns5000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.43
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U16010.075.0200 Ögonbult med axel 3/4-10
279SEK /enhet