Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U16180.025.0100 Ögonbult utan axel 1/4-20 | AC6QPA 35Z441

APPROVED VENDOR U16180.025.0100 Ögonbult utan axel 1/4-20

Finns i lager
Artikel: AC6QPA Modell: U16180.025.0100Korsreferens: 35Z441
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
47SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.3 / 4 "
Öga utanför dia.1.187 "
Ögonbult typutan axel
FinishEnkel
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd2.06 "till 2.38"
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd1"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek1 / 4-20
TypUtan axel
Arbetsbelastningsgräns500 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U16180.025.0100 Ögonbult utan axel 1/4-20
47SEK /enhet