A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Boll , Utsläppshöjd (in.): 10-5/16 , Utsläppsbredd (in.): 6.5 , Husfinish: Ingen , Hushöjd: 15.25 " , Husets längd: 14.625 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Husbredd: 6.5 " , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 9-13 / 16 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Fläktvarvtal: 1450 , Max. Inloppstemperatur: 150 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Monteringsplats: Fläktaxel horisontellt , Axel Dia.: 3 / 4 " , Typ: Remdrift, enkel inlopps framåtkurva med drivpaket , Hjuldiameter: 10 1 / 4 " , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 4 9 / 16 "
Fläkt 9 1/2 tum
Dayton remdrivna fläktar är utformade för uppvärmning, luftkonditionering och ventilationssystem. Dessa enheter har galvaniserat stålhus för hållbarhet och korrosionsbeständighet och är idealiska för montering i fyra variabla urladdningslägen som kan roteras i steg om 90 grader för specifika applikationer. De inkluderar husstöd med fjädrande kuddar för att minska vibrationer och en justerbar motorfäste med hårdvara för enkel installation. De har dessutom en- eller trefasmotorer med automatiskt återställt termiskt skydd som startar om sig själv när motortemperaturen sjunker till det normala. Välj bland en serie av dessa enda inloppsfläktar framåt, tillgängliga i fläkthastigheter från 925 till 1350 varv / min.