Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U16181.037.0400 Eye Bolt Without Shoulder 3/8-16 | AC6QQL 35Z474

APPROVED VENDOR U16181.037.0400 Ögonbult utan axel 3/8-16

Finns i lager
Artikel: AC6QQL Modell: U16181.037.0400Korsreferens: 35Z474
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
144SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.3 / 4 "
Öga utanför dia.1.5 "
Ögonbult typutan axel
FinishVarmt förzinkat
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd5.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlängd4"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek3 / 8-16
TypUtan axel
Arbetsbelastningsgräns1200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1013
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U16181.037.0400 Ögonbult utan axel 3/8-16
144SEK /enhet