Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U17380.000.0150 S Krok Stål 1-1/2 L Öppning 15/64, 10PK | AC4EFC 2ZDK4

APPROVED VENDOR U17380.000.0150 S Krokstål 1-1/2 L Öppning 15/64, 10PK

Finns i lager
Artikel: AC4EFC Modell: U17380.000.0150Korsreferens: 2ZDK4
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
20SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkakade
Finishzink
hårdvaraIngår ej
Hook Eye inuti H7 / 16 "
Hook Eye inuti W7 / 16 "
Kroköppning15 / 64 "
Längd1.5 "
MaterialStål
Max. Arbetsbelastning26 lb.
Öppningsstorlek15 / 64 "
Total längd1.5 "
Bredd23 / 32 "
Tråddia.0.146 "
Arbetsbelastningsgräns26 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0150 S Krokstål 1-1/2 L Öppning 15/64, 10PK
20SEK /packa