Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U17380.000.0175 S Krok Stål 1 3/4 L Öppning 9/32, 10PK | AC4EFD 2ZDK5

APPROVED VENDOR U17380.000.0175 S Krok Stål 1 3/4 L Öppning 9/32, 10PK

Finns i lager
Artikel: AC4EFD Modell: U17380.000.0175Korsreferens: 2ZDK5
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
38SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkakade
Finishzink
hårdvaraIngår ej
Hook Eye inuti H1 / 2 "
Hook Eye inuti W1 / 2 "
Kroköppning9 / 32 "
Längd1.75 "
MaterialStål
Max. Arbetsbelastning40 lb.
Öppningsstorlek9 / 32 "
Total längd1.75 "
Bredd7 / 8 "
Tråddia.0.188 "
Arbetsbelastningsgräns40 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0175 S Krok Stål 1 3/4 L Öppning 9/32, 10PK
38SEK /packa