Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U17567.037.0075 U Bolt 3/8-16 Pipe 3/4 Inch, 10PK | AE7KKQ 5YU86

APPROVED VENDOR U17567.037.0075 U Bolt 3/8-16 rör 3/4 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AE7KKQ Modell: U17567.037.0075Korsreferens: 5YU86
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
579SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishEnkel
För rörstorlek3 / 4 "
Inre längd2.25 "
Inre bredd1.25 "
Material304 Stainless Steel
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.79
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318152046
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Egenskaper: Har grovvalsade trådar för rörstorlekar av stål eller smidesjärn

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.037.0075 U Bolt 3/8-16 rör 3/4 tum, 10PK
579SEK /packa