Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U22281.062.0001 Hex Nut Grade 2H 5/8-11, 25PK | AB4CXV 1XA41

APPROVED VENDOR U22281.062.0001 Sexkantsmutter Grade 2H 5/8-11, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB4CXV Modell: U22281.062.0001Korsreferens: 1XA41
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
425SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialKolstål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FinishVarmt förzinkat
Grade2H
Höjd39 / 64 "
MaterialKolstål
Mutter typHexmutter - Tung
Rockwell HårdhetHRC 24-35
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypTung
Bredd1 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.27
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U22281.062.0001 Sexkantsmutter Grade 2H 5/8-11, 25PK
425SEK /packa