Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U24520.013.0062 Maskinskruvpanna 6-32 X 5/8 L, 100PK | AB9LKD 2DV85

APPROVED VENDOR U24520.013.0062 Maskinskruvskål 6-32 X 5/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9LKD Modell: U24520.013.0062Korsreferens: 2DV85 / 127D69
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
23SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek1 / 4 "
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.270 "
Huvudhöjd0.082 "
Head TypPan
Längd5 / 8 "
MaterialKolstål
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFörarstorlekHuvud Dia.HuvudhöjdLängdTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 591464-PG Maskinskruvpanna 10-32 x 2 L - Förpackning om 100 | AB9MCD 2DY51 591464-PG11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32258SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24520.013.0062 Maskinskruvskål 6-32 X 5/8 L, 100PK
23SEK /packa