APPROVED VENDOR U24520.025.0150 Machine Screw Pan 1/4-20 X 1 1/2 L, 100PK | AB9MCK 2DY57

APPROVED VENDOR U24520.025.0150 Maskinskruvskål 1/4-20 X 1 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9MCK Modell: U24520.025.0150Korsreferens: 2DY57 / 127F02

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

194SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek15 / 32 "
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.492 "
Huvudhöjd0.144 "
Head TypPan
Längd1.5 "
MaterialKolstål
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.82
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFörarstorlekHuvud Dia.HuvudhöjdLängdTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 591464-PG Maskinskruvpanna 10-32 x 2 L - Förpackning om 100 | AB9MCD 2DY51 591464-PG11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32258SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24520.025.0150 Maskinskruvskål 1/4-20 X 1 1/2 L, 100PK
194SEK /packa