Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U25120.011.0062 Träskruv Flat #4 X 5/8 Längd Zink, 100PK | AB2AWB 1KU54

APPROVED VENDOR U25120.011.0062 Wood Screw Flat #4 X 5/8" Längd Zink, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2AWB Modell: U25120.011.0062Korsreferens: 1KU54 / 400H66
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
145SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTräskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#1
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.195 "
Huvudhöjd0.067 "
Head TypFlat
Längd5 / 8 "
MaterialKolstål
Storlek#4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0576
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7318120000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.011.0062 Wood Screw Flat #4 X 5/8" Längd Zink, 100PK
145SEK /packa