Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U25140.011.0075 Träskruv Flat #4 X 3/4 Längd Zink, 100PK | AB2CNR 1LA29

APPROVED VENDOR U25140.011.0075 Wood Screw Flat #4 X 3/4" Längd Zink, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2CNR Modell: U25140.011.0075Korsreferens: 1LA29 / 163P04
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
73SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTräskruv
VäxeltypFyrkant
Förarstorlek#0
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.195 "
Huvudhöjd0.067 "
Head TypFlat
Längd3 / 4 "
MaterialKolstål
Storlek#4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7318120000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U25140.011.0075 Wood Screw Flat #4 X 3/4" Längd Zink, 100PK
73SEK /packa