Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U31291.025.0150 Skruvgängskärning 1/4-20 X 1 1/2L, 100PK | AF2VUP 6YE72

APPROVED VENDOR U31291.025.0150 Skruvgängskärning 1/4-20 X 1 1/2L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AF2VUP Modell: U31291.025.0150Korsref: 6YE72

Få det Maj 14, Tisdag
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
509SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådskärningsskruv
VäxeltypStjärna
FörarstorlekT30
FinishSvart fosfat
Huvudvinkel82-80 grader
Huvud Dia.0.477-0.442 "
Huvudhöjd0.153 "(Ref)
Head TypFlat
Längd1.5 "
MaterialFallhärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek1 / 4-20
TypF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7911
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318145080
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U31291.025.0150 Skruvgängskärning 1/4-20 X 1 1/2L, 100PK
509SEK /packa