Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U31702.025.0125 Borrskruv 1/4-14 1 1/4L, 100PK | AB2JXA 1ME19

APPROVED VENDOR U31702.025.0125 Borrskruv 1/4-14 1 1/4L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2JXA Modell: U31702.025.0125Korsreferens: 1ME19 / 156F12
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
266SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande skruv
Borrpunktslängd0.393 "
Borrpunktsstorlek#3
Förarstorlek3 / 8 "
FinishZink-pläterad
HuvudfärgStandard
Huvudhöjd0.19 "
Head TypHex tvättmaskin
Hexbredd0.367 "
Längd1.25 "
MaterialFallhärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek1 / 4-14
TypSjälvborrning med neoprenbricka
Bricka OD0.520 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.74
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318145080
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBorrpunktsstorlekVäxeltypFörarstorlekFinishHuvud Dia.HuvudhöjdHexbreddLängdPris
GODKÄND LEVERANTÖR T08100HDUC-G100 Borrskruv #8-18 x 1 tum - paket med 100 | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex tvättmaskin1 / 4 "Enkel0.334 "0.152 "0.245 till 0.25 "1"431SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U31702.025.0125 Borrskruv 1/4-14 1 1/4L, 100PK
266SEK /packa