Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U31860.019.0125 Borrskruv #10-16 1 1/4 L, 50PK | AB4BXE 1WU94

APPROVED VENDOR U31860.019.0125 Borrskruv #10-16 1 1/4 L, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB4BXE Modell: U31860.019.0125Korsreferens: 1WU94 / 156F24
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
137SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande skruv
Borrpunktslängd0.235 "
Borrpunktsstorlek#3
VäxeltypHex
Förarstorlek5 / 16 "
FinishEnkel
HuvudfärgStandard
Huvudhöjd0.12 till 0.105 "
Head TypHex tvättmaskin
Hexbredd0.305 "
Längd1.25 "
Material410 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek# 10-16
TypSjälvborrning
Bricka OD0.414-0.384 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1926
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBorrpunktsstorlekVäxeltypFörarstorlekFinishHuvud Dia.HuvudhöjdHexbreddLängdPris
GODKÄND LEVERANTÖR T08100HDUC-G100 Borrskruv #8-18 x 1 tum - paket med 100 | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex tvättmaskin1 / 4 "Enkel0.334 "0.152 "0.245 till 0.25 "1"431SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U31860.019.0125 Borrskruv #10-16 1 1/4 L, 50PK
137SEK /packa