Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U31860.021.0150 Borrskruv #12-14 1 1/2 L, 50PK | AB4CMM 1WY14

APPROVED VENDOR U31860.021.0150 Borrskruv #12-14 1 1/2 L, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB4CMM Modell: U31860.021.0150Korsreferens: 1WY14 / 156F27

Få det Maj 7, Tisdag
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
247SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande skruv
Borrpunktslängd0.283 "
Borrpunktsstorlek#3
VäxeltypHex
Förarstorlek5 / 16 "
FinishEnkel
HuvudfärgStandard
Huvudhöjd0.155 till 0.139 "
Head TypHex tvättmaskin
Hexbredd0.305 "
Längd1.5 "
Material410 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek# 12-14
TypSjälvborrning
Bricka OD0.432-0.398 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2907
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBorrpunktsstorlekVäxeltypFörarstorlekFinishHuvud Dia.HuvudhöjdHexbreddLängdPris
GODKÄND LEVERANTÖR T08100HDUC-G100 Borrskruv #8-18 x 1 tum - paket med 100 | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex tvättmaskin1 / 4 "Enkel0.334 "0.152 "0.245 till 0.25 "1"431SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U31860.021.0150 Borrskruv #12-14 1 1/2 L, 50PK
247SEK /packa