Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U39665.050.0400 Dragstift Standard Stål Zink 1/2 x 4 3/4 L | AC9MRR 3HLN1

APPROVED VENDOR U39665.050.0400 Dragstift Standard Stål Zink 1/2 x 4 3/4 L

Finns i lager
Artikel: AC9MRR Modell: U39665.050.0400Korsreferens: 3HLN1
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
74SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHakstift
FinishGul zink
Längd4.75 "
Material1038/4140 Stål
Pin Dia.1 / 2 "
Skaftstorlek1 / 2 "
TypStandard
Användbar längd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.050.0400 Dragstift Standard Stål Zink 1/2 x 4 3/4 L
74SEK /enhet