Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51000.025.0112 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/4-20 X 1-1/8, 25PK | AB7XYP 24K832

APPROVED VENDOR U51000.025.0112 Insexskruv Rostfritt stål 1/4-20 X 1-1/8, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB7XYP Modell: U51000.025.0112Korsreferens: 24K832
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
132SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd under huvudet1.125 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd3 / 4 "
Rockwell HårdhetB95 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet100 till 150 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
Tråd storlek20
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.203
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTH

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.025.0112 Insexskruv Rostfritt stål 1/4-20 X 1-1/8, 25PK
132SEK /packa