Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51000.037.0062 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/8-16 X 5/8, 50PK | AB8UFT 29DN37

APPROVED VENDOR U51000.037.0062 Insexskruv Rostfritt stål 3/8-16 X 5/8, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB8UFT Modell: U51000.037.0062Korsreferens: 29DN37 / 42JZ02
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
273SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishEnkel
Grade18-8 (304)
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Längd under huvudet5 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd5 / 8 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6597
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.037.0062 Insexskruv Rostfritt stål 3/8-16 X 5/8, 50PK
273SEK /packa