Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51000.043.0100 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/16-14 X 1, 25PK | AC4WPA 30P093

APPROVED VENDOR U51000.043.0100 Insexskruv Rostfritt stål 7/16-14 X 1, 25PK

Finns i lager
Artikel: AC4WPA Modell: U51000.043.0100Korsreferens: 30P093 / 42JZ28

Få det Maj 6, Måndag
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
190SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek7/16 "-14
Diameter7 / 16 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd9 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd5 / 8 "
Längd under huvudet1"
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd1"
Rockwell HårdhetB95 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet100 till 150 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek14
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.68
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTH

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.043.0100 Insexskruv Rostfritt stål 7/16-14 X 1, 25PK
190SEK /packa