Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51044.050.0050 Shoulder Screw Hex 3/8-16 X 1/2 Inch, 5PK | AE4RPG 5MMN0

APPROVED VENDOR U51044.050.0050 Axelskruv sexkant 3/8-16 X 1/2 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE4RPG Modell: U51044.050.0050Korsreferens: 5MMN0 / 163W24
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
291SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass2A
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.3 / 4 "
Huvudhöjd5 / 16 "
Head StyleStandard
Material18-8 rostfritt stål
Min. Brottgräns90,000 PSI
Rockwell HårdhetB65
Skruvhuvud Dia.0.729 till 0.750 "
Skruvhuvudets höjd0.302 till 0.312
Axeldia.1 / 2 "
Axellängd1 / 2 "
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypPrecision

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51044.050.0050 Axelskruv sexkant 3/8-16 X 1/2 tum, 5PK
291SEK /packa