Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51067.043.3600 Gängstång Rostfritt Stål 7/16-20x3 Fötter | AA8RQQ 19NT33

APPROVED VENDOR U51067.043.3600 Gängad stång rostfritt stål 7/16-20x3 fot

Finns i lager
Artikel: AA8RQQ Modell: U51067.043.3600Korsreferens: 19NT33
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
98SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
KlassA2
FinishEnkel
Material304 Stainless Steel
Total längd3ft.
Rockwell HårdhetB80 till C32
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek7 / 16-20
GängtypUNF
Sträckgräns45,000 till 65,000 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318155030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51067.043.3600 Gängad stång rostfritt stål 7/16-20x3 fot
98SEK /enhet