Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51070.056.3600 Threaded Rod Stainless Steel 9/16-12x3 Feet | AB8EYE 25DL54

APPROVED VENDOR U51070.056.3600 Gängad stång rostfritt stål 9/16-12x3 fot

Finns i lager
Artikel: AB8EYE Modell: U51070.056.3600Korsreferens: 25DL54
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
484SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
KlassA2
FinishEnkel
Material304 Stainless Steel
Total längd3ft.
Rockwell HårdhetB80 till C32
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek9 / 16-12
GängtypUNC
Sträckgräns45,000 till 65,000 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.92
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318155051
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.056.3600 Gängad stång rostfritt stål 9/16-12x3 fot
484SEK /enhet