Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51110.008.0018 Maskinskruv Platt Rostfritt Stål 2-56 X 3/16 L, 100PK | AB8YJX 2AJ34

APPROVED VENDOR U51110.008.0018 Maskinskruv platt rostfritt stål 2-56 X 3/16 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8YJX Modell: U51110.008.0018Korsreferens: 2AJ34 / 126Y65

Få det Maj 22, Onsdag
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
72SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.162 "
Huvudhöjd0.051 "
Head TypFlat
Längd3 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek2-56

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0198
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.008.0018 Maskinskruv platt rostfritt stål 2-56 X 3/16 L, 100PK
72SEK /packa