Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51120.011.0075 Machine Screw Pan 4-40 X 3/4 L, 100PK | AB4QDU 1ZU47

APPROVED VENDOR U51120.011.0075 Maskinskruvskål 4-40 X 3/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4QDU Modell: U51120.011.0075Korsreferens: 1ZU47

Få det Maj 22, Onsdag
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
95SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.219 "
Huvudhöjd0.068 "
Head TypPan
Längd3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek4-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0783
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.011.0075 Maskinskruvskål 4-40 X 3/4 L, 100PK
95SEK /packa