Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51122.011.0175 Machine Screw Pan 4-40 X 1 3/4 L, 100PK | AB4MUZ 1ZB50

APPROVED VENDOR U51122.011.0175 Maskinskruvpanna 4-40 X 1 3/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4MUZ Modell: U51122.011.0175Korsreferens: 1ZB50 / 126W37

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

148SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#1
FinishEnkel
Huvud Dia.0.219 "
Huvudhöjd0.08 "
Head TypPan
Längd1.75 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek4-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.149
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.011.0175 Maskinskruvpanna 4-40 X 1 3/4 L, 100PK
148SEK /packa