Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51122.016.0125 Machine Screw Pan 8-32 X 1 1/4 L, 100PK | AB4MWH 1ZB81

APPROVED VENDOR U51122.016.0125 Maskinskruvpanna 8-32 X 1 1/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4MWH Modell: U51122.016.0125Korsreferens: 1ZB81 / 126W68

Få det Maj 15, Onsdag
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
228SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvud Dia.0.322 "
Huvudhöjd0.115 "
Head TypPan
Längd1.25 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2957
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.016.0125 Maskinskruvpanna 8-32 X 1 1/4 L, 100PK
228SEK /packa