Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51122.016.0250 Machine Screw Pan 8-32 X 2 1/2 L, 100PK | AB4MWP 1ZB87

APPROVED VENDOR U51122.016.0250 Maskinskruvpanna 8-32 X 2 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4MWP Modell: U51122.016.0250Korsreferens: 1ZB87 / 126W74

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

307SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvud Dia.0.322 "
Huvudhöjd0.115 "
Head TypPan
Längd2.5 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5656
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.016.0250 Maskinskruvpanna 8-32 X 2 1/2 L, 100PK
307SEK /packa