Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51140.008.0012 Machine Screw Binding 2-56 X 1/8 L, 100PK | AB9CRQ 2BU80

APPROVED VENDOR U51140.008.0012 Maskinskruvbindning 2-56 X 1/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9CRQ Modell: U51140.008.0012Korsreferens: 2BU80
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
22SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.181 "
Huvudhöjd0.05 "
Head TypBindning
Längd1 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek2-56

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.008.0012 Maskinskruvbindning 2-56 X 1/8 L, 100PK
22SEK /packa