Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51140.008.0043 Machine Screw Binding 2-56 X 7/16 L, 100PK | AB9CTB 2BU90

APPROVED VENDOR U51140.008.0043 Maskinskruvbindning 2-56 X 7/16 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9CTB Modell: U51140.008.0043Cross Ref: 2BU90 / 127C04
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
39SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.181 "
Huvudhöjd0.05 "
Head TypBindning
Längd7 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek2-56

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.008.0043 Maskinskruvbindning 2-56 X 7/16 L, 100PK
39SEK /packa